TSB-1(BR) 収納ボックス 木箱 YAMAZEN(山善) 40737139

 

TSB-1(BR) 収納ボックス 木箱 YAMAZEN(山善) 40737139
TSB-1(BR) 収納ボックス 木箱 YAMAZEN(山善) 40737139
TSB-1(BR) 収納ボックス 木箱 YAMAZEN(山善) 40737139
TSB-1(BR) 収納ボックス 木箱 YAMAZEN(山善) 40737139
TSB-1(BR) 収納ボックス 木箱 YAMAZEN(山善) 40737139
TSB-1(BR) 収納ボックス 木箱 YAMAZEN(山善) 40737139
TSB-1(BR) 収納ボックス 木箱 YAMAZEN(山善) 40737139

収納ボックス 木箱

(3件のレビュー)
取扱停止中
ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×240
内容量1個注文コード40737139品番TSB-1(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

突板仕上げの収納ボックス。角が丸い安心デザイン。持ち手もついて持ち運びもカンタン。積み重ねも可能。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォルナット材突板を使用。

用途おもちゃ、小物、収納、整理、整理整頓、片付け、片づけに。カゴ、かご、ボックス、ケース、引出し、整理箱、引き出し、おもちゃ入れ、小物入れ、カラーボックス、メタルシェルフ、ラック、インナーボックス、インナーケース、本棚、おもちゃ箱、箱、収納ボックス、収納ケース、収納かご、収納バスケット、シェルフボックス、ウッドボックス、木箱として。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×240質量(kg)1.7材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)370×245×235形状レギュラーブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40737114
2025-05-01
用途: 室内用ゴミ箱として
教育・研究機関

四角いゴミ箱を探していたのですが、なかなか気に入ったものが見つからず、こちらがサイズ的に良いのでは?と思って購入したらピッタリでした!
しっかりしているし高級感があります。
角が丸くて当たりが優しいのも良いです。

2025-04-17
用途: TV回り、各種機器収納
個人

軽くて変形しない素材なので、通風孔や配線通し穴を利用してAVシステムに転用して便利です。

2025-02-04
用途: 小物入れ
製造業

自宅をリニュアルしたが、小物の入れる箱を探していた。
丁度良いものを見つけ使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする