DS-LG 踏み台 デコラステップ サンカ 40737245

 

DS-LG 踏み台 デコラステップ サンカ 40737245
DS-LG 踏み台 デコラステップ サンカ 40737245
DS-LG 踏み台 デコラステップ サンカ 40737245
DS-LG 踏み台 デコラステップ サンカ 40737245

踏み台 デコラステップ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グリーン
サイズL
内容量1台注文コード40737245品番DS-LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カラフルでポップな踏み台の「デコラステップ」。かわいいデザインなのに耐荷重100kgの安心設計。踏み台としてはもちろん、椅子・花置き台・玄関踏み台としても使えるデザイン性の高いステップ。滑り止め付きなので安心して使える。耐荷重100kgなので大人でも大丈夫。カラーバリエーションは、3色(レッド・オレンジ・グリーン)。

用途踏み台、踏台、ステップ、玄関踏み台、玄関台、ラック、足場台として。天板高さ(m)0.2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×280×200質量(kg)1.8最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレングリーンサイズL段数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40737218
2023-04-14
用途: 入浴時の踏み台
社会福祉法人 恵光会 特別養護老人ホーム 光の丘医療・福祉・介護関連業

考えていたより、やや大きめで頑丈。明るい色合いで見た目も満足している。

対象商品 : 40737209
2021-08-06
用途: 子どもの療育
医療・福祉・介護関連業

色の展開が多くてよい。可愛くて軽くて丈夫。
裏の部品が稀に取れるところ以外は満足している。

対象商品 : 40737227
2020-08-10
用途: 子供のトイレ用ステップに
その他業種

子どものトイレ用踏み台として購入。
安定感があり、小さい子供が台の上で移動したり乗り降りするときも、安心して乗ることができ、大変重宝しています。
トイレ専用の踏み台だと、トイレで使用しなくなった後は粗大ゴミになりますが、
この踏み台なら、後にガーデニングなどに利用できそうだなとおもっています。

1が参考にしています
対象商品 : 40737227
2020-06-13
用途: 車洗車の踏み台

低い車なので高さも丁度良く、軽いので移動も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする