MGPM50TNR-350Z MG Series(MGPM50TNR) SMC 40737427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM50TNR)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)350
内容量1個注文コード40737427品番MGPM50TNR-350Z
参考基準価格(税別)¥87,180販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)350ねじの種類(TN)NPTオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする