SK(新潟精機)
限界ねじプラグセット検査用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ピッチ
0.75
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
呼び寸法
M6×P0.75
M6×P0.75
M6×P0.75
M2×P0.4
M2.6×P0.4
M3×P0.5
M3.5×P0.6
M4×P0.7
M5×P0.8
M6×P1.0
M7×P1.0
M8×P1.0
M8×P1.25
M10×P1.0
M10×P1.25
M10×P1.5
M12×P1.0
M12×P1.25
M12×P1.5
M12×P1.75
M14×P2.0
M16×P2.0
M18×P2.5
M20×P2.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40738006
品番
GPIP2-06075
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途
ねじの検査に
ピッチ
0.75
呼び寸法
M6×P0.75
材質
ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類
検査用ねじプラグ2級
規格
GPIP2