曜日別特売
GPIP2-1420 限界ねじプラグセット検査用 SK(新潟精機) 40738128

限界ねじプラグセット検査用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ2
呼び寸法M14×P2.0
M14×P2.0
M16×P2.0
M2×P0.4
M2.6×P0.4
M3×P0.5
M3.5×P0.6
M4×P0.7
M5×P0.8
M6×P0.75
M6×P1.0
M7×P1.0
M8×P1.0
M8×P1.25
M10×P1.0
M10×P1.25
M10×P1.5
M12×P1.0
M12×P1.25
M12×P1.5
M12×P1.75
M18×P2.5
M20×P2.5
内容量1セット注文コード40738128品番GPIP2-1420
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。

用途ねじの検査にピッチ2呼び寸法M14×P2.0材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPIP2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする