SK(新潟精機)
限界ねじプラグセット工作用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ピッチ
1.25
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
呼び寸法
M8×P1.25
M8×P1.25
M8×P1.25
M10×P1.25
M12×P1.25
M2×P0.4
M2.6×P0.4
M3×P0.5
M3.5×P0.6
M4×P0.7
M5×P0.8
M6×P0.75
M6×P1.0
M7×P1.0
M8×P1.0
M10×P1.0
M10×P1.5
M12×P1.0
M12×P1.5
M12×P1.75
M14×P2.0
M16×P2.0
M18×P2.5
M20×P2.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40738268
品番
GPWP2-08125
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥
7,698
¥
8,468
税込
用途
ねじの検査に
ピッチ
1.25
呼び寸法
M8×P1.25
材質
ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類
工作用ねじプラグ2級
規格
GPWP2