曜日別特売
GRWR2-0508 限界ねじリングセット工作用 SK(新潟精機) 40738697

限界ねじリングセット工作用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ0.8
呼び寸法M5×P0.8
内容量1セット注文コード40738697品番GRWR2-0508
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。

用途ねじの検査にピッチ0.8呼び寸法M5×P0.8材質ゲージ部:合金工具鋼種類工作用ねじリング2級規格GRWR2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする