SK(新潟精機)
限界ねじリングセット工作用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ピッチ
1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
呼び寸法
M6×P1.0
M2×P0.4
M2.6×P0.45
M3×P0.5
M4×P0.7
M5×P0.8
M6×P1.0
M7×P1.0
M8×P1.0
M8×P1.25
M10×P1.0
M10×P1.25
M10×P1.5
M12×P1.0
M12×P1.25
M12×P1.5
M12×P1.75
M14×P2.0
M16×P2.0
M18×P2.5
M20×P2.5
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40738706
品番
GRWR2-0610
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途
ねじの検査に
ピッチ
1
呼び寸法
M6×P1.0
材質
ゲージ部:合金工具鋼
種類
工作用ねじリング2級
規格
GRWR2
RoHS指令(10物質対応)
対応