曜日別特売
FC-260 フレアカッタセット SSPOWER 40739074

フレアカッタセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード40739074品番FC-260
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

このセット一つでパイプ類の切断、フレア加工が可能です。

用途
銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管などの切断、フレアリング加工に。
タイプインチ角度(°)フレア加工:45切断能力(mm)Φ4.0-Φ28.0寸法(inch)フレア加工パイプ径:5/8、3/8、3/16、1/4、5/16、7/16、1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする