MGH-50 マグネットホルダ SSPOWER 40739309

マグネットホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40739309品番MGH-50
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ティッシュ・ウエスなどのボックスを取り付け可能なマグネットホルダです。

用途キャビネットなどへのボックスの取り付けに。吸着力(N)26.4吸着面寸法(Φmm)50磁束密度120mTトレー寸法(mm)250×95×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40739309
2020-07-03
用途: 金属機器脇に棚を固定するために使用
国立大学法人高知大学教育・研究機関

大きさの割に磁力が強力なので,イメージしていた仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする