曜日別特売
DF-2 ダイヤモンドヤスリ Bcross 40739713

ダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組(3本)注文コード40739713品番DF-2
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

切削部は、ダイヤモンド砥粒+チタンコーティングです。
先端形状が平・半丸・丸の3種類がセットされた、お得なセットです。

用途超硬合金・焼入材・セラミック・陶器などの研削に。粒度#120全長(mm)140セット内容ヤスリ:平、半丸、丸先端形状平、半丸、丸組数3本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする