曜日別特売
DRM-6B デジタルロードカウンタ SSPOWER 40739869

DRM-6B デジタルロードカウンタ SSPOWER 40739869
DRM-6B デジタルロードカウンタ SSPOWER 40739869
DRM-6B デジタルロードカウンタ SSPOWER 40739869
DRM-6B デジタルロードカウンタ SSPOWER 40739869
DRM-6B デジタルロードカウンタ SSPOWER 40739869
DRM-6B デジタルロードカウンタ SSPOWER 40739869
DRM-6B デジタルロードカウンタ SSPOWER 40739869
DRM-6B デジタルロードカウンタ SSPOWER 40739869

デジタルロードカウンタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード40739869品番DRM-6B
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手元で操作できるグリップ部デジタル表示です。
測定距離が5個まで記憶できるメモリー機能付です。
持ち運びに便利な収納バッグ付です。

用途
運動会や競技コートの作成、敷地の計測や地図作成に。
最大測定距離(m)9999.9セット内容収納バッグ電源単4形乾電池x2(テスト用付属)最小表示0.1m直径(Φcm)ホイール:約15.9測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)二段伸縮式(約710-1100)カウンタデジタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする