曜日別特売
22SM カプラソケット バラ BeHAUS 40740325

カプラソケット バラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径R1/4
内容量1個注文コード40740325品番22SM
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。

用途
管用めねじに対する配管として。
適合流体空気ねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする