※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ラフィングエンドミルERC-E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12
注文コード
40740664
品番
ERC120E25-3C12
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
83
刃数
3
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
材質
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応