1x1(920x920) プロテックシート SG70 大阪製作所 40742023

プロテックシート SG70

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚幅(mm)920注文コード40742023品番1x1(920x920)
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。

用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シートJIS規格JIS A 1323 A種ハトメ数8仕様周囲の折り返し:あり、防炎登録:登録品材質ガラス両面シリコン幅(mm)920厚さ(mm)0.48質量(kg)約0.65グレー長さ(m)0.92連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応使用糸ビニロン糸
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする