大阪製作所
プロテックシート SG20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
幅(mm)
1100
注文コード
40742154
品番
1x2(1100x1900)
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種別・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途
工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
JIS規格
JIS A 1323 C種
ハトメ数
12
仕様
周囲の折り返し:あり、防炎登録:登録品
材質
ガラス両面シリコン
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
約1.12
色
グレー/シルバー
長さ(m)
1.9
連続使用温度(℃)
250
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメ内径(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用糸
アラミド糸
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。