大阪製作所
プロテックシート SG20
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途
工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
JIS規格
JIS A 1323 C種
厚さ(mm)
0.35
材質
ガラス両面シリコン
色
グレー/シルバー
連続使用温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
連続使用温度(℃)
幅(mm)
長さ(m)
種別
ハトメ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40742145
1x1(1100x900)
1枚
250
1100
0.9
-
8
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40742154
1x2(1100x1900)
1枚
250
1100
1.9
-
12
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742163
2x2(2200x1900)
1枚
250
2200
1.9
-
16
¥
56,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742179
2x3(2200x2900)
1枚
250
2200
2.9
-
20
¥
84,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40742188
ロール(0.35tx1200Wx50m)
1巻(50m)
250
1200
50
ロール
なし
¥
590,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40742197
カット(0.35tx1200W)
1巻(1m)
250
1200
1
カット
なし
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください