LTO-1500 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 40742317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTO-1500 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 40742317
LTO-1500 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 40742317

片面引出し付作業台(スノコ棚付き)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
間口(mm)1500
奥行(mm)900
内容量1台注文コード40742317品番LTO-1500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質(天板)SUS430高さ(mm)800間口(mm)1500奥行(mm)900均等耐荷重(kg)240引出し数4天板耐荷重(kg)120荷姿完成品棚板数(枚)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする