TO-113 オイルフィルター モノタロウ 40742484

モノタロウ

オイルフィルター

(8685件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
メーカー
トヨタ
注文コード
40742484
品番
TO-113
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。

用途
エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
付属品
なし
主な適合純正品番
90915-30001
メーカー
トヨタ
主な使用車種
カローラ
ねじ径
M24-1.5
外径(mm)
100
高さ(mm)
85
直径(Φmm)
100
タイプ
カートリッジタイプ
内径(Φmm)
-
他社参考品番(タクティー)
V9111-2001
他社参考品番(TOYO)
TO-1214M
他社参考品番(NITTO)
4TP-123
他社参考品番(ピットワーク)
-
他社参考品番(エクセル)
TO-128
注意
※取り付けの際には現車取り付け部に真っ直ぐ取り付け作業を行ってください。斜めに取り付けるとネジが途中で止まりオイル漏れの原因となる場合がございます。
※SZO-10とSZO-10Nは同一商品になります。現在販売している商品は品質確認済になりますのでご安心してご使用下さい。
※画像は代表画像です。
※1年(1万km)を目安に交換対応して下さい。
※ドレンパイプ・Oリングなどの付属品の仕様は、使用に支障のない範囲で予告なく変更になることがありますので予めご了承ください。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください。(カートリッジタイプのみ)
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
小型車・普通車・トラック・バス国内メーカー監修

軽自動車から普通車、トラック、バスまで多くの日本車に適合。
国内メーカー監修による生産なので高品質!

自動車補修部品・価格に満足・品質に満足・使いやすい・リピーター多
口コミで好評

モノタロウ取り扱いの「自動車補修部品」カテゴリの中でも、口コミで高い評価をいただいている商品です。「価格」「品質」「使いやすさ」などの点でご好評をいただき、リピートでご購入いただくお客様も多くいらっしゃいます。

1個あたり¥285~
「ろ紙」の長さ&厚みに注目!

オイルフィルターは「ろ紙」が重要。
モノタロウのオイルフィルターは十分な長さ&厚みのろ紙なのでエンジンオイル中の不純物をしっかりと濾過!

お探しのパーツがすぐ見つかる自動車部品検索 「車検証情報」または「純正番号・優良部品番号」から検索できます。

ご利用の車種又は部品番号から適合する商品を簡単に検索できます。


商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8685
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-25
用途: 車のメンテナンス

安いので助かっています。今では毎回オイル交換毎に同時変えしてます。
10年以上100,000㎞以上不具合は経験していません。今後もつかう予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 37581887
2026-09-13
用途: 機械メンテナンス

純正品と同等で価格も安く助かります。今まで使用してきて不具合は一歳ないのでこれからも購入するつもりです。

対象商品 : 37569463
2026-09-06
用途: オイル交換のとき
その他業種

毎回のオイル交換のときに使わせていただいています。コスパも良く品物も申し分ありません。これからも使わせていただきます。

対象商品 : 27107788
2026-09-05
用途: オイル交換
CokeMania

何年も使ってますが、何の問題もなく、価格も安い為、オイル交換毎に交換しています。これまで、オイル漏れ等の、不具合はないです。

対象商品 : 27107727
2026-09-03
用途: ハイエースのオイル交換用
サービス業

オイル交換2回に一度エレメントも交換していますが、毎度モノタロウブランドのフィルターを使っています。
今までトラブルは無いです!

2026-05-20
用途: オイルエレメント交換
運輸・通信業

間違いがなければそれでいいんだが、検索結果がざっくりし過ぎて本当にあってるのか心配になる。一般ユーザーが検索かけても使いやすいようなシステムを組んでほしい。
ちなみにモノはなにも問題ない。高コスパでおすすめ。ただ、交換時にエレメントのパッキンゴムにオイルを塗るのを忘れないようにしましょう。

15が参考にしています
対象商品 : 27107587
2026-09-04
用途: 安くて助かる

全然問題なく使えます。ピッチと外径さえ合えばどのメーカーでも使えるので助かる

対象商品 : 27107605
2026-09-01
用途: 車のエンジンオイルと同時交換
建設業・工事業

純正と遜色ない性能が安く購入できて、大変満足です
よく利用させてもらってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
20が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
101が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする