マホータイS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)9
内容量1個注文コード40742818品番MT-430S
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

用途配管補修、配管延命補強テープ幅(mm)100テープ長さ(m)9耐熱温度(℃)(マホータイ)210セット内容マホータイ、ラバーパッチ、ラテックス手袋×4組材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム質量(g)約775使用温度範囲(℃)(マホータイ)210寸法(幅W×長さL)(cm×m)(マホータイ)10×9.0寸法(幅W×長さL)(cm)(ラバーパッチ)2.5×40適合パイプ径(Φmm)125~200硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: パイプの補修用
大東汽船株式会社

商品も注文からすぐに届ききちんと補修されました。作業も思ったよりも早くできました。

1が参考にしています
対象商品 : 40742775
2021-03-19
用途: 40A配管からの蒸気漏れ(ピンホール2ケ所)
建設業・工事業

蒸気配管(0.2MPa)だったため、少々心配はしていましたが、作業も非常に簡単で、思っていた以上に良かった。工事後30分で立ち上げましたが問題なく稼働出来ました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする