曜日別特売
MTRL 50-5 マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所 40742906

マホータイ オリステープ Lセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)2.7
耐圧(MPa)0.5まで
適合パイプ径(Φmm)50まで
内容量1個注文コード40742906品番MTRL 50-5
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

用途配管補修、配管延命補強テープ幅(mm)75テープ長さ(m)2.7耐熱温度(℃)常温セット内容マホータイ(MT-309)、オリステープ(OSTL 50-5)、オリスチール、ラテックス手袋×1組質量(g)約300材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで寸法(幅W×長さL)(cm×m)(マホータイ)7.5×2.7適合パイプ径(Φmm)50まで
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。オリステープセットは常温でご使用下さい。施工時の圧力にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする