曜日別特売
- ロイヤルポット 大和プラスチック 40744534

ロイヤルポット

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード40744534品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ベーシックな吊り鉢

容量(L)0.4ホワイト材質ポリプロピレン号数5号寸法(Φ×高さH)(mm)155×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40744534
2022-02-24
用途: 園芸用
アドハウス株式会社その他業種

5号サイズはなかなか見つからないので助かりました。
本体は軽いので土の重さも気にしなくて良いです。
また底に貯まった水も片向けてすぐに捨てられるので便利でした。
今後も愛用させて頂きます。

対象商品 : 40744559
2021-09-28
用途: 観葉植物栽培
製造業

近隣の店舗には無いので、助かりました。
価格もネット最安でした。

2020-09-05
用途: 配送が遅すぎ
卸売・小売業

お値段安めで使い勝手はまあまあ良い。
ただ3-4日着予定が、、
2回発送遅れるとの連絡があり、結局2週間かかりました。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする