MGPM63-50AZ-XC8 MG Series(MGPM63-50AZ) SMC 40750754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM63-50AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A)0~10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40750754品番MGPM63-50AZ-XC8
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする