- VXニス用刷毛 ステップ 40754176

VXニス用刷毛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刷毛幅(mm)50
玉厚(mm)16
内容量1本注文コード40754176品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

OXシリーズを更にグレードアップした塗料の含み・掃出しの良い刷毛です

形状筋違玉厚(mm)16種類刷毛材質(毛)山羊毛・化繊主な用途ニス用毛色白色刷毛幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする