ステップ
水性・油性兼用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
30
30
50
70
玉厚(mm)
14
14
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754404
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
水性・油性ともに使えて便利
形状
筋違
玉厚(mm)
14
刷毛幅(mm)
30
種類
刷毛
材質(毛)
獣毛・化繊
主な用途
油性用、水性用
毛色
白色