曜日別特売
- 水性・油性兼用刷毛 ステップ 40754413

水性・油性兼用刷毛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刷毛幅(mm)50
玉厚(mm)15
内容量1本注文コード40754413品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

水性・油性ともに使えて便利

形状筋違玉厚(mm)15刷毛幅(mm)50種類刷毛材質(毛)獣毛・化繊主な用途油性用、水性用毛色白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする