ステップ
オールマイティー用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
30
30
50
70
80
玉厚(mm)
15
15
17
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754474
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
毛先がやわらかく塗り心地抜群。良質化繊なので速乾塗料にも対応
形状
筋違
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
30
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色