曜日別特売
- 目地用刷毛 ステップ 40754553

目地用刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)5
内容量1本注文コード40754553品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

腰に弾力性がある上質の山羊毛製です

形状サイズ(号)5玉厚(mm)7種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用毛色白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40754553
2020-04-12
用途: 問題なく使ってる
建設業・工事業

問題なく使えますね
でもホームセンターのとあまりかわらないので大量に頼む時に頼む程度です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする