ステップ
DXコールタール用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
40754709
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
耐久性に優れた専用刷毛です
形状
平
玉厚(mm)
16
種類
刷毛
主な用途
コールタール用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
75
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
塗装・養生・内装用品
刷毛(ハケ)
その他特殊用途
DXコールタール用刷毛 ステップ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります
万能用刷毛(多用途刷毛)
油性塗料用刷毛
水性塗料用刷毛
合成樹脂塗料用刷毛
鉄骨・橋梁用刷毛
ラック/ニス用刷毛
目地/サッシュ刷毛
ダメ込み・隅切り用刷毛
コテバケ・ベンダー
掃除用刷毛
のり用刷毛
左官刷毛・左官ブラシ
ホビー・工作用刷毛
トタン・瓦用刷毛
その他特殊用途
刷毛用部品・オプション
シェアする
マイページ