曜日別特売
- 木部ステイン用刷毛 ステップ 40754779

木部ステイン用刷毛

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刷毛幅(mm)75
内容量1本注文コード40754779品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

耐久性に優れていますのでウッドデッキや2×4材などへのステイン塗装に最適

形状玉厚(mm)20刷毛幅(mm)75種類刷毛材質(毛)PVC主な用途塗装用毛色茶色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-01
用途: しっかりしています。

安くないですが、塗装用にも掃除用にも使える、しっかりとした製品だと思います。

2022-10-31
用途: 左官屋作業時
その他業種

とても使い勝手が良いです。
水刷毛として使っていたのですが
3ヶ月程長く持ちました。
もちろん、長く使えば刷毛の毛は広がりはしますが
毛が抜けて来ることはなく長持ちします。
送料含めると高めのの金額にはなりますが
長持ちするうえ使いやすいので
リピートして買い続けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする