ステップ
コテバケ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1個
刷毛幅(mm)
150
150
180
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754849
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
平滑面の塗装に最適
タイプ
スペア
種類
刷毛用部品
材質(毛)
ウレタン・PP
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
150