曜日別特売
MGPM63G-210Z MG Series(MGPM63G) SMC 40755146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM63G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)210オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40755146品番MGPM63G-210Z
参考基準価格(税別)¥66,550販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)ストローク(mm)210ねじの種類(-)Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする