ステップ
マスキングテープ みどり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
テープ幅(mm)
24
18
24
30
テープ長さ(m)
24m
18m
24m
30m
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(3巻)
注文コード
40755829
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
剥がし忘れ防水を目的とした色つきマスキングテープ
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
24m
基材
和紙
色
みどり
特性
防水