曜日別特売
MGPM63TN-30BZ-XC8 MG Series(MGPM63TN) SMC 40758244

 

MGPM63TN-30BZ-XC8 MG Series(MGPM63TN) SMC 40758244
MGPM63TN-30BZ-XC8 MG Series(MGPM63TN) SMC 40758244

MG Series(MGPM63TN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30ストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40758244品番MGPM63TN-30BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする