曜日別特売
MGPM63TN-150Z-XC35 MG Series(MGPM63TN) SMC 40758497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM63TN-150Z-XC35 MG Series(MGPM63TN) SMC 40758497
MGPM63TN-150Z-XC35 MG Series(MGPM63TN) SMC 40758497

MG Series(MGPM63TN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40758497品番MGPM63TN-150Z-XC35
参考基準価格(税別)¥57,860販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(TN) NPT軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする