タカショー
ナイロンガーデンロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40759146
品番
N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
つる性植物の誘引に。腐らず引っ張り強度抜群。
長さ(m)
65
材質
ナイロン
質量(kg)
0.1
色
緑
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ1mm×長さ65m
太さ(mm)
約1