MGPM80-100AZ-A93 MG Series(MGPM80-100AZ) SMC 40759355

 

MGPM80-100AZ-A93 MG Series(MGPM80-100AZ) SMC 40759355
MGPM80-100AZ-A93 MG Series(MGPM80-100AZ) SMC 40759355

MG Series(MGPM80-100AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93ねじの種類(-) Rc注文コード40759355品番MGPM80-100AZ-A93
参考基準価格(税別)¥80,250販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする