曜日別特売
MGPM80-105Z-XB10 MG Series(MGPM80-105Z) SMC 40760064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80-105Z-XB10 MG Series(MGPM80-105Z) SMC 40760064
MGPM80-105Z-XB10 MG Series(MGPM80-105Z) SMC 40760064

MG Series(MGPM80-105Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40760064品番MGPM80-105Z-XB10
参考基準価格(税別)¥71,170販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)105ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする