曜日別特売
MGPM80-10Z-M9B MG Series(MGPM80-10Z) SMC 40760125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80-10Z-M9B MG Series(MGPM80-10Z) SMC 40760125
MGPM80-10Z-M9B MG Series(MGPM80-10Z) SMC 40760125

MG Series(MGPM80-10Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード40760125品番MGPM80-10Z-M9B
参考基準価格(税別)¥58,740販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする