曜日別特売
MGPM80-200AZ MG Series(MGPM80-200AZ) SMC 40762225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80-200AZ MG Series(MGPM80-200AZ) SMC 40762225
MGPM80-200AZ MG Series(MGPM80-200AZ) SMC 40762225

MG Series(MGPM80-200AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受注文コード40762225品番MGPM80-200AZ
参考基準価格(税別)¥94,880販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする