曜日別特売
MGPM80-350AZ-M9PWL MG Series(MGPM80-350AZ) SMC 40765445

 

MGPM80-350AZ-M9PWL MG Series(MGPM80-350AZ) SMC 40765445
MGPM80-350AZ-M9PWL MG Series(MGPM80-350AZ) SMC 40765445

MG Series(MGPM80-350AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9PWねじの種類(-) Rc注文コード40765445品番MGPM80-350AZ-M9PWL
参考基準価格(税別)¥128,760販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)350ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする