MGPM80G-35Z MG Series(MGPM80G) SMC 40769164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80G-35Z MG Series(MGPM80G) SMC 40769164
MGPM80G-35Z MG Series(MGPM80G) SMC 40769164

MG Series(MGPM80G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40769164品番MGPM80G-35Z
参考基準価格(税別)¥57,640販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)ストローク(mm)35ねじの種類(-)Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする