曜日別特売
MGPM80M-100Z MG Series(MGPM80M) SMC 40769313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80M-100Z MG Series(MGPM80M) SMC 40769313
MGPM80M-100Z MG Series(MGPM80M) SMC 40769313

MG Series(MGPM80M)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40769313品番MGPM80M-100Z
参考基準価格(税別)¥72,270販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ストローク(mm)100ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする