MGPM80R-200Z-M9BALS MG Series(MGPM80R) SMC 40769837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80R-200Z-M9BALS MG Series(MGPM80R) SMC 40769837
MGPM80R-200Z-M9BALS MG Series(MGPM80R) SMC 40769837

MG Series(MGPM80R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード40769837品番MGPM80R-200Z-M9BALS
参考基準価格(税別)¥101,310販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)200ねじの種類(-)Rcリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S)1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする