MGPM80R-250Z-XC6A MG Series(MGPM80R) SMC 40769898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80R-250Z-XC6A MG Series(MGPM80R) SMC 40769898
MGPM80R-250Z-XC6A MG Series(MGPM80R) SMC 40769898

MG Series(MGPM80R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40769898品番MGPM80R-250Z-XC6A
参考基準価格(税別)¥123,090販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)250ねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする