MGPM80TF-80Z-XC35W MG Series(MGPM80TF) SMC 40770406

 

MGPM80TF-80Z-XC35W MG Series(MGPM80TF) SMC 40770406
MGPM80TF-80Z-XC35W MG Series(MGPM80TF) SMC 40770406

MG Series(MGPM80TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)80注文コード40770406品番MGPM80TF-80Z-XC35W
参考基準価格(税別)¥74,970販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80ねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする