MGPM80TF-75-RL MG Series(MGPM80TF) SMC 40770433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80TF-75-RL MG Series(MGPM80TF) SMC 40770433
MGPM80TF-75-RL MG Series(MGPM80TF) SMC 40770433

MG Series(MGPM80TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75注文コード40770433品番MGPM80TF-75-RL
参考基準価格(税別)¥75,790販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする