曜日別特売
MGPM80TN-175BZ-XC8 MG Series(MGPM80TN) SMC 40771474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80TN-175BZ-XC8 MG Series(MGPM80TN) SMC 40771474
MGPM80TN-175BZ-XC8 MG Series(MGPM80TN) SMC 40771474

MG Series(MGPM80TN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175ストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40771474品番MGPM80TN-175BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥89,980販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)175軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする