曜日別特売
MGPM80TN-350AZ MG Series(MGPM80TN) SMC 40771587

 

MGPM80TN-350AZ MG Series(MGPM80TN) SMC 40771587
MGPM80TN-350AZ MG Series(MGPM80TN) SMC 40771587

MG Series(MGPM80TN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40771587品番MGPM80TN-350AZ
参考基準価格(税別)¥121,940販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)350ねじの種類(TN) NPT軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする