曜日別特売
SSF-21T-P1.4 JST 圧着端子コンタクト メス BL, HL, MWP, SLシリーズ JST(日本圧着端子製造) 40775666

JST 圧着端子コンタクト メス BL, HL, MWP, SLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40775666品番SSF-21T-P1.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83
仕様
ジェンダー = メス
併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジング
シリーズ = BL, HL, MWP, SL
最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
最大接触抵抗 = 10mΩ
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +90℃
HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする